Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Sub-D Steckverbinder B Buchse , 25-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Sub-D Steckverbinder B Buchse , 25-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
HARTING Sub-D Steckverbinder B Buchse , 25-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6927803
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09672254715
EAN/GTIN:
     5059039136469
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
harting sub-d steckverbinder gerade...
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
D-Sub-Gehäusegröße = B
Nennstrom = 6.5A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.2mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 17.0mm
Abmessungen = 53.2 x 12.5 x 17mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

D-Sub-Steckverbinder mit Lötkelch Harting DIN 41652, gestanzte Kontakte. Die DIN 41652-konformen D-Sub-Stecker und -Buchsen dieser Serie von Harting haben gestanzte Buchsenkontakte und Lötkelch-Anschlüsse. Diese D-Sub-Stecker und -Buchsen haben ein robustes Metallgehäuse (Stecker auch mit Vertiefungen) mit 3,1-mm-Befestigungslöchern und eignen sich zum Löten an Litzen oder einadrige Leitungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
D-Sub-Gehäusegröße:
B
Nennstrom:
6.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.2mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
17.0mm
Abmessungen:
53.2 x 12.5 x 17mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, 6927803, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09672254715, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,735*
€ 1,955*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 1,96*
100
Frei Haus
ab € 1,8056*
€ 2,0356*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,9187*
€ 2,1587*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1521*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
Zubehör
RS Pro
3772540
ab € 114,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.