| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6928106 Herst.-Nr.: 236.13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kupplungs-Typen = Kreuzschlitzkupplung Nenndrehmoment = 0.5Nm Winkelversatz = 0.5° Axialversatz = 0.05mm Parallelversatz = 0.1mm
Drehmomentscheiben. Acetalscheiben bieten hohe Torsionssteifheit, gute Lagereigenschaften und eine lange spielfreie Lebensdauer Drehmomentscheiben aus Nylon 11 sind belastbar, geräuscharm und vibrationsfest, mit ca. 25 % der Leistung von Acetalscheiben Weitere Informationen: | | Kupplungs-Typen: | Kreuzschlitzkupplung | Nenndrehmoment: | 0.5Nm | Winkelversatz: | 0.5° | Axialversatz: | 0.05mm | Parallelversatz: | 0.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oldham-Kupplung, Oldhamkupplung, Übertragungsscheibe, huco oldham-kupplungen, 6928106, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, Huco, 23613, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors |
| | |
| |