Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Flexibles Kupplungselement 1.7Nm Kreuzschlitzkupplung 0.5° 0.1mm 0.2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6928131
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     238.19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzscheibe
Kreuzscheibenkupplung
Kreuzschieberkupplung
Kreuzschlitzkupplung
Kupplungs-Typen = Kreuzschlitzkupplung
Nenndrehmoment = 1.7Nm
Winkelversatz = 0.5°
Axialversatz = 0.1mm
Parallelversatz = 0.2mm

Drehmomentscheiben. Acetalscheiben bieten hohe Torsionssteifheit, gute Lagereigenschaften und eine lange spielfreie Lebensdauer Drehmomentscheiben aus Nylon 11 sind belastbar, geräuscharm und vibrationsfest, mit ca. 25 % der Leistung von Acetalscheiben
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Kreuzschlitzkupplung
Nenndrehmoment:
1.7Nm
Winkelversatz:
0.5°
Axialversatz:
0.1mm
Parallelversatz:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: Oldham-Kupplung, Oldhamkupplung, Übertragungsscheibe, huco kreuzschlitzkupplung, oldham kupplung, 6928131, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, Huco, 23819, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,81*
€ 27,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,47*
€ 26,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,92*
€ 23,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,99*
€ 22,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,74*
€ 22,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,06*
€ 17,92
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.