Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting D-Sub Mixed Sub-D Power-Steckverbinder, Stecker, Crimpanschluss, Kupferlegierung, 14 → 12 AWG, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6931118
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09692827421
EAN/GTIN:
     5059039160969
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
Gender = Stecker
Drahtgröße = 14 → 12 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Leistung
Serie = D-Sub Mixed
Nennstrom = 20A
Länge = 22.7mm

DIN 41 652 T1. Stromversorgungskontakte für D-Sub-Steckverbinder Harting DIN 41652 T1, für Kabelanwendungen. Eine Serie von T1 Starkstromkontakten nach DIN 41652 für hybride DIN 41652 T1 D-Sub-Steckverbinder mit einem Strombereich von 10 bis 40 A. Diese DIN 41652 Starkstromkontakt-D-Sub-Stecker und -Buchsen sind erhältlich mit Lötanschluss oder Crimpverbindungen. Gütegrad 3
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
14 → 12 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
D-Sub Mixed
Nennstrom:
20A
Länge:
22.7mm
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, crimpstecker harting, crimpstecker, sub-d steckverbinder stecker, 6931118, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, HARTING, 09692827421, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,6225*
€ 2,0225*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,53*
€ 2,38*
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,42*
2 Tage
251
1
€ 14,99*
ab € 1,79*
€ 5,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.