Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING D-Sub Mixed Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Kupferlegierung, Gold, 24 → 20 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6931127
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09691812550
EAN/GTIN:
     5059039165292
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Kontaktbeschichtung = Gold
Serie = D-Sub Mixed
Nennstrom = 14A
Länge = 18.6mm
Seriennummer = 0969

DIN 41 652 T1. Hochspannungskontakte für Kabelanwendungen. Gerade Version Beschichtung: 1,3 μm Au AWG 24-20 (0,25-0,56 mm²)
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Kontaktbeschichtung:
Gold
Serie:
D-Sub Mixed
Nennstrom:
14A
Länge:
18.6mm
Seriennummer:
0969
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse gerade, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, 6931127, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, HARTING, 09691812550, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,9162*
€ 2,574*
20
€ 5,46*
ab € 1,9555*
€ 2,6455*
20
Frei Haus
ab € 2,0145*
€ 2,7345*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,5548*
€ 3,3348*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,39*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09692812550
ab € 2,8009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.