| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6931146 Herst.-Nr.: 09990000502 EAN/GTIN: 5059039134830 |
| |
|
| | |
| Crimpsteckverbinder-Typ = D-Sub-M Minimale Drahtgröße AWG = 28AWG Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Werkzeug für Crimp-Anschluss. Diese verstellbare Crimpzange von Harting ist für gemischte D-Sub-Signalkontakte geeignet. Mit einer Ratschenfunktion, die verhindert, dass das Werkzeug geöffnet wird, bevor die Crimpung abgeschlossen ist, ist bei jedem Einsatz ein konsistentes und hochwertiges Crimpen gewährleistet. Die verstellbare Crimpzange ist auch mit einer Reihe von INDUCOM-Crimpwerkzeugeinsätzen unterschiedlicher Größe kompatibel. Weitere Informationen: | | Crimpsteckverbinder-Typ: | D-Sub-M | Minimale Drahtgröße AWG: | 28AWG | Maximale Drahtgröße AWG: | 18AWG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, sub-d steckverbinder harting, d-sub steckverbinder, 6931146, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpmatrizen, HARTING, 09990000502, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimping Dies |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 142,4635* | € 176,1176* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,73* | € 179,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,97* | € 181,11* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,20* | € 310,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|