| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6931486 Herst.-Nr.: IZPR1F422 EAN/GTIN: 5059041410908 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 16.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Schwarz Nennspannung = 24V dc Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 100 mA @ 24 V dc Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Herst.-Teile-Nr. = IZPR1F422
Serie IZ, Rückseitenmontage, 16 mm Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Schwarz | Nennspannung: | 24V dc | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 24 V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Herst.-Teile-Nr.: | IZPR1F422 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6931486, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, IZPR1F422, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |