Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting C2 DIN 41612-Steckverbinder Buchse Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm Crimpanschluss Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6931922
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09242206850
EAN/GTIN:
     5059039163939
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
harting federleiste 20pol
Anzahl der Kontakte = 20
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Press-In
Reihenbestückung = a/b
Typ = 3B
Raster = 2.54mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Klasse = C2
Nennstrom = 2A

Einpresstechnologie der Typen B/2B/3B. Buchse mit Einpressanschluss (4,5 mm) Gütegrad 2 gemäß IEC 60 603-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Press-In
Reihenbestückung:
a/b
Typ:
3B
Raster:
2.54mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Klasse:
C2
Nennstrom:
2A
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste, 6931922, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09242206850, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,7614*
€ 2,4514*
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,67*
20
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,47*
€ 5,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.