| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6931994 Herst.-Nr.: 046102022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 22mm Ein- / Zweiteilig = Einteilig Material = Edelstahl Außendurchmesser = 42mm Befestigung = Spannschraube Gewinde Bohrungsgröße = M6 x 16 Breite = 15mm
Edelstahlmanschetten. Einfacher Einbau und einfache Einstellung Klemme greift die Welle, ohne Riefen zu hinterlassen Edelstahl für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit Hält die Welle mit Rundum-Griff Effektiv auf gehärteten oder einfachen Wellen Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 22mm | Ein- / Zweiteilig: | Einteilig | Material: | Edelstahl | Außendurchmesser: | 42mm | Befestigung: | Spannschraube | Gewinde Bohrungsgröße: | M6 x 16 | Breite: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6931994, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Huco, 046102022, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |