| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6932041 Herst.-Nr.: 046202028 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaftdurchmesser = 28mm Ein- / Zweiteilig = Zweiteilig Material = Edelstahl Außendurchmesser = 48mm Befestigung = Spannschraube Gewinde Bohrungsgröße = M6 x 16 Breite = 15mm
Edelstahlmanschetten. Einfacher Einbau und einfache Einstellung Klemme greift die Welle, ohne Riefen zu hinterlassen Edelstahl für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit Hält die Welle mit Rundum-Griff Effektiv auf gehärteten oder einfachen Wellen Weitere Informationen: | | Schaftdurchmesser: | 28mm | Ein- / Zweiteilig: | Zweiteilig | Material: | Edelstahl | Außendurchmesser: | 48mm | Befestigung: | Spannschraube | Gewinde Bohrungsgröße: | M6 x 16 | Breite: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6932041, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Huco, 046202028, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
| | |
| |