Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Hall-Effekt-Joystick, 3-Achsen Hall Effekt, 4.75V / 10 mA @ 5 V ac, IP65, IP68 Griff Typ Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Hall-Effekt-Joystick, 3-Achsen Hall Effekt, 4.75V / 10 mA @ 5 V ac, IP65, IP68 Griff Typ Knopf
APEM Hall-Effekt-Joystick, 3-Achsen Hall Effekt, 4.75V / 10 mA @ 5 V ac, IP65, IP68 Griff Typ Knopf
APEM Hall-Effekt-Joystick, 3-Achsen Hall Effekt, 4.75V / 10 mA @ 5 V ac, IP65, IP68 Griff Typ Knopf
Artikel-Nr.:
     108EL-6932332
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     HFX-45S12
EAN/GTIN:
     5059041420365
Suchbegriffe:
Joystick
apem joystick
joystick
joystick 3 achsen
Achsenanzahl = 3
Schalttechnologie = Hall Effekt
IP Schutzart = IP65, IP68
Grifftyp = Knopf
Kontaktnennspannung = 4.75V
Kontaktnennstrom = 10 mA @ 5 V ac
Joystick Betätigungsweg = 36°
Lebensdauer mechanisch = 3000000Cycles
Montagetiefe = 32.77mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C

APEM-JoysticktasteDie kontaktlose 3-polige APEM-Joysticktaste hat eine Lebensdauer von 3000000 Zyklen und einen elektrischen Kontaktstrom von 10 mA und eine Nennspannung von 5 V ac. Es hat ein 3-Achsen-Format, das X-, Y- und Z-Achsen abdeckt und jeweils einen proportionalen Ausgang bietet. Der Stick steuert die X- und Y-Achse, während der Griff die Z-Achse umfasst. Die neueste Hall-Effekt-Technologie sorgt für eine lange störungsfreie Lebensdauer und bietet eine Reihe von analogen Signalen oder kundenspezifischen PWM-Ausgangsoptionen. Dieser Joystick wurde für Leistung, Festigkeit und Robustheit entwickelt. Ein quadratischer Begrenzer sorgt für die volle Bewegung des Sticks.Eigenschaften und VorteilePräzise analoge Steuerung Ein-, zwei- oder dreiachsiger Betrieb Serie von Griffoptionen mit Fingerspitzen Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -25 °C und 70 °CZertifizierungenSchutzart IP65 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
3
Schalttechnologie:
Hall Effekt
IP Schutzart:
IP65, IP68
Grifftyp:
Knopf
Kontaktnennspannung:
4.75V
Kontaktnennstrom:
10 mA @ 5 V ac
Joystick Betätigungsweg:
36°
Lebensdauer mechanisch:
3000000Cycles
Montagetiefe:
32.77mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: 6932332, Schalter, Joysticks und Zubehör, Joysticks, APEM, HFX45S12, Switches, Joysticks & Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,73*
€ 285,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.