Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 16mm / Bohrung 5mm x 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6932408
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     554.16.2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Faltenbalg
Metall-Balgkupplung
Kupplungs-Typen = Balgkupplungmm
Außendurchmesser = 16mm
Länge = 23mm
Nenndrehmoment = 0.43Nm
Winkelversatz = 1°
Parallelversatz = 0.1mm
Axialversatz = 0.2mm

Faltenbalgkupplungen, Edelstahl - Klemm-Ausführung. Hohe Torsionssteifigkeit für Positionsgenauigkeit Geringe Trägheit Ideal für Servoantriebe mit hochpräziser dynamischer Positionssteuerung Material: Aluminiumnabe; Edelstahlbalg
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Balgkupplungmm
Außendurchmesser:
16mm
Länge:
23mm
Nenndrehmoment:
0.43Nm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.1mm
Axialversatz:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: metall balgkupplung, 6932408, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 554162020, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.