Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 41mm / Bohrung 16mm x 49.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6932442
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     536.41.4242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Faltenbalg
Metall-Balgkupplung
Kupplungs-Typen = Balgkupplung
Außendurchmesser = 41mm
Länge = 49.7mm
Nenndrehmoment = 5.66Nm
Winkelversatz = 2.5°
Parallelversatz = 0.15mm
Axialversatz = 0.8mm

Faltenbalgkupplungen, Edelstahl - Klemm-Ausführung. Hohe Torsionssteifigkeit für Positionsgenauigkeit Geringe Trägheit Ideal für Servoantriebe mit hochpräziser dynamischer Positionssteuerung Material: Aluminiumnabe; Edelstahlbalg
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Balgkupplung
Außendurchmesser:
41mm
Länge:
49.7mm
Nenndrehmoment:
5.66Nm
Winkelversatz:
2.5°
Parallelversatz:
0.15mm
Axialversatz:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: metall balgkupplung, 6932442, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 536414242, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.