Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroquartz 20MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 5mm, H. 1.2mm, L. 7mm, SMD, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6938954
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     20.000MHz MQ/30/30/-40+85/12pF
EAN/GTIN:
     5059045993933
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 20mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 20MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 4
Länge = 7mm
Breite = 5mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 7 x 5 x 1.2mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 40Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C

MQ - Euroquartz
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
20MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
4
Länge:
7mm
Breite:
5mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
7 x 5 x 1.2mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
40Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 6938954, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Euroquartz, 20000MHzMQ303040+8512pF, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1445029
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.