Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
WISKA VentGLAND Kabelverschraubung, M25 Edelstahl 9mm/ 17mm, IP68, IP69K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-6948923
Hersteller:
Wiska
Herst.-Nr.:
69401
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung edelstahl
Gewindegröße = M25
Kabeldurchmesser max. = 17mm
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Material = Edelstahl
Farbe = Metall
Serie = VentGLAND
Schutzart = IP68, IP69K
Betriebstemperatur max. = +100°C
EN 60529. Kabelverschraubungen WISKA VentGLAND, IP69K, metrisch. Die WISKA VentGLAND weist eine feinporige, flüssigkeitsdichte PTFE-Membran auf, die das Gehäuse atmen lässt, wodurch verschiedene Drücke innerhalb und außerhalb des Gehäuses ausgeglichen werden. Deshalb wird Kondensation auf ein Minimum reduziert, während die High-Tech-Membran so abdichtet, dass Schmutz und Wasser nicht ins Gehäuse eindringen können. Eigenschaften und Vorteile. Kabelverschraubung und Druckausgleich in einem. Verringert Kondensation auf ein Minimum. Schnelles Austauschen herkömmlicher Kabelverschraubungen aufgrund identischer Größen. Flüssigkeitsdicht. Hohes Maß an Schutz. Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Kabeldurchmesser max.:
17mm
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Metall
Serie:
VentGLAND
Schutzart:
IP68, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+100°C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
6948923
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen
,
WISKA
,
69401
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Glands
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp 52103133 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker
Lapp Kabel
52103133
ab € 3,25*
Zubehör
Lapp 52104230 Kabelverschraubung Silber Metall
Lapp Kabel
52104230
ab € 1,09*
Zubehör
Lapp 52104572 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Lapp Kabel
52104572
ab € 4,8931*
Zubehör
Lapp SKINDICHT
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0783*
Zubehör
RS PRO Gegenmutter M25 Stahl Schwarz
RS Pro
608828
ab € 2,83*
Zubehör
RS PRO Gegenmutter M25 Stahl Silber
RS Pro
621124
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen