Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-488 Polyester Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady B-488 Polyester Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf Weiß
Brady B-488 Polyester Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS auf Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-6949116
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-750-488
EAN/GTIN:
     5059039038169
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 19,05 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-488 Polyester
Druckfarbe = Schwarz
Bandlänge = 6,4 m
Etikettenmenge = 1
Material = Polyester

Patronenetiketten, Polyester. Ideal für Bauteile, Messgeräte, Gestelle und Körbe
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19,05 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-488 Polyester
Druckfarbe:
Schwarz
Bandlänge:
6,4 m
Etikettenmenge:
1
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, kabelmarkierung brady, kabelbeschriftung, 6949116, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, M21750488, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,78*
€ 46,42*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,17*
€ 58,25*
€ 14,90*
ab € 45,61*
€ 61,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.