Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Stecker Gerade 5-polig Tafelmontage vergoldet XLR-Steckverbinder, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6949355
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5MPR-HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Gehäusematerial = Nylon
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 50 V
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Robuste Einbausteckverbinder der Serie XX. Robuster abgedichteter XLR-Einbausteckverbinder für den Einsatz im Freien. Bei Verwendung eines entsprechenden Kabelsteckverbinders nach IP65 vor Eindringen von Staub und Wasser geschützt Befestigungsmutter im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Gehäusematerial:
Nylon
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
50 V
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 6949355, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Neutrik, NC5MPRHD, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,69*
€ 22,76*
€ 6,90*
ab € 11,50*
€ 22,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,29*
€ 25,70*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 15,74*
€ 25,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC5FX-HD
ab € 14,90*
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,75*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,12*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.