Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Stecker Gerade 3-polig Kabelmontage vernickelt XLR-Steckverbinder, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6949428
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC3MD-LX-HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
crimpstecker
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel versilbert
Gehäusematerial = Nylon
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 50 V
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Einbausteckverbinder der Serie DLX Crimp. Kompaktes Vollmetallgehäuse mit bestem allgemeinem HF-Schutz und Schirmung Crimp-Anschluss mit standardmäßiger B-Crimpzange D-Gehäuse bietet Kompatibilität mit den Montagemaßen nach Standard D
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel versilbert
Gehäusematerial:
Nylon
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
50 V
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder stecker, 6949428, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Neutrik, NC3MDLXHA, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,41*
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 6,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,21*
€ 7,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC3FD-LX-HA
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.