Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6956956 Herst.-Nr.: XZCP1340L2 EAN/GTIN: 3389110763232 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 3 Länge = 2m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Betriebsspannung = 10 → 30 V dc Schutzart = IP67 Außendurchmesser = 5.2mm
90° Kabelbaugruppe. Serie von abgewinkelten Kabelbaugruppen zur Verwendung mit Schneider-Sensoren. Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 3 | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Betriebsspannung: | 10 → 30 V dc | Schutzart: | IP67 | Außendurchmesser: | 5.2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 6956956, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Telemecanique Sensors, XZCP1340L2, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,08* | € 18,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,14* | € 18,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,01* | € 18,62* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,40* | € 18,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,07* | € 18,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|