Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
LAG Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 200mm, 300kg, Ges H. 240mm, Rad B. 50mm, 135 x 110mm, Platte,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6960945
Hersteller:
LAG
Herst.-Nr.:
26081 FR
EAN/GTIN:
5059045992561
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 200 mm 300kg
lenkrolle
Raddurchmesser = 200mm
Belastung = 300kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 240mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Polyurethan
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 10mm
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial = Aluminiumdruckguss
Polyurethanreifen, Nabe aus Aluminium, mittlere Beanspruchung, Serie M22 - Plattenmontage. Plattenmontage Verzinkte, passivierte Pressstahl-Gabel RoHS-kompatibel Ausgezeichneter gleichmäßiger und ruhiger Lauf, hohe Beständigkeit gegenüber Abrieb, Verschleiß, Öl und Fett Hohe Belastbarkeit Härte: 95 ±3, Shore A Rad Serie T
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200mm
Belastung:
300kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
240mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Polyurethan
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
10mm
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Nabenmaterial:
Aluminiumdruckguss
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle 300kg
,
6960945
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
LAG
,
26081FR
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen