Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Transceiver, 100Mbit/s, 9-polig Rund 1.9ns 1.6ns 2.14ns 0.69ns, 1380nm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom LWL-Transceiver, 100Mbit/s, 9-polig Rund 1.9ns 1.6ns 2.14ns 0.69ns, 1380nm THT
Artikel-Nr.:
     108EL-6961223
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-5803ATZ
EAN/GTIN:
     5059041424417
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
broadcom lwl-transceiver
Datenrate max. = 100Mbit/s
Steckerform = Rund
Sender Regelanstiegszeit = 1.9ns
Sender typ. Abfallzeit = 1.6ns
Empfänger Jitter bei max. Datenrate = 2.14ns
Sender Jitter bei max. Datenrate = 0.69ns
Anzahl der Pins = 9
Montage Typ = THT
Abmessungen = 25.4 x 12 x 24.8mm
Steckertyp = ST
Sender Spitzen-Wellenlänge = 1380nm
Höhe über Panel = 24.8mm
Länge = 25.4mm
Serie = AFBR-5800Z

Fast Ethernet-Transceiver, Serie AFBR-5800Z
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
100Mbit/s
Steckerform:
Rund
Sender Regelanstiegszeit:
1.9ns
Sender typ. Abfallzeit:
1.6ns
Empfänger Jitter bei max. Datenrate:
2.14ns
Sender Jitter bei max. Datenrate:
0.69ns
Anzahl der Pins:
9
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
25.4 x 12 x 24.8mm
Steckertyp:
ST
Sender Spitzen-Wellenlänge:
1380nm
Höhe über Panel:
24.8mm
Länge:
25.4mm
Serie:
AFBR-5800Z
Weitere Suchbegriffe: fibre channel transceiver, 6961223, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Transceiver, Broadcom, AFBR5803ATZ, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.