Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LWL-Sender, 660nm, 0.1μs, Fallzeit 0.1μs THT 2-polig 5.5 x 5.5 x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6961829
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     SP000063802
EAN/GTIN:
     5059041423045
Suchbegriffe:
Optischer Sender
Polymerfaserkabel
optischer sender
Datenrate max. = 10MBd
Steckerform = Rund
Regelanstiegszeit = 0.1µs
Fallzeit typ. = 0.1µs
Wellenlänge Spitze = 660nm
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 5.5 x 5.5 x 9mm
Höhe über Panel = 9mm
Länge = 5.5mm
Breite = 5.5mm

Kunststofffasergeräte Serie SFH-xxx. Die Kunststoff-LWL-Geräte der Serie SFH von Avago Technologies bestehen aus Sender und Empfänger für optische Datenübertragung mit POF. Zu den verfügbaren Artikeln innerhalb der Serie gehören LED-Sender und Fotodioden, Fototransistoren und integrierte Lösungen (TTL-kompatibel) als Empfänger. Das Kunststoff-Steckverbindergehäuse der Version V lässt kein Übersprechen zu und bietet störungsfreie Übertragung aus einem lichtundurchlässigen Gehäuse. Das transparente Polymergehäuse verfügt über eine Öffnung zum Einführen eines 2,2 mm Faserendes. Sender und Empfänger können flexibel positioniert werden, und das Kunststoff-Steckverbindergehäuse der Version V ist automatisch einsetzbar und wellenlötbar. Die Serie SFH bietet mit ihrem erweiterten Temperaturbereich von -40 bis 85 °C, einer 650 nm Leuchtdiode (LED) und Si-Detektoren hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Linearität ohne Anforderungen an die Abisolierlänge der Fasern.. Für zahlreiche Anwendungen geeignet, einschließlich: Industrielle Elektronik Elektronische Hausgeräte Leistungselektronik Optische Netze Medizinische Instrumente
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
10MBd
Steckerform:
Rund
Regelanstiegszeit:
0.1µs
Fallzeit typ.:
0.1µs
Wellenlänge Spitze:
660nm
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
5.5 x 5.5 x 9mm
Höhe über Panel:
9mm
Länge:
5.5mm
Breite:
5.5mm
Weitere Suchbegriffe: 6961829, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Sender, Broadcom, SP000063802, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Transmitters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,38*
€ 16,53*
1 Tag
81
€ 14,99*
ab € 7,37*
€ 17,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.