Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli Stecker Koppler 4 → 6mm² Kabelmontage, 1 kV / 30A


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6962207
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     PV-KST4/6II-UR-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Typ = Koppler
Gender = Stecker
Kabelquerschnitt = 4 → 6mm²
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 30A
Betriebsspannung = 1 kV
Betriebstemperatur max. = +90°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Better World-Produkt = Ja

PV-Kabelkupplungen - MC4. Kabelkupplungen mit Verriegelung für 2,5 und 4,0 mm ;sup>2 ;/sup> flexible Solarkabel, einfach zu montieren mit minimalem Werkzeugeinsatz. Diese Steckverbinder mit Schutzart IP67 wurden entwickelt, um die strengen Anforderungen an Photovoltaikanlagen zu erfüllen. Die Stecker verfügen über die "MC-Multilam"-Technologie für besonders geringen Kontaktwiderstand. Schutzart: IP67 gesteckt, IP2X getrennt
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Gender:
Stecker
Kabelquerschnitt:
4 → 6mm²
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
30A
Betriebsspannung:
1 kV
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 6962207, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Solar Steckverbinder, Staubli, PVKST46IIUR100, Connectors, Power Connectors, Solar Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,94*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 1,9694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 254,80*
€ 303,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 251,40*
€ 299,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 231,42*
€ 275,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 226,53*
€ 269,57
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 196,94*
€ 234,36
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
PV-5A10-T
ab € 4,62*
Zubehör
Eaton
PV-10A10F
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.