Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Laser Lasermodul-Zubehör 90 → 264 V ac, Laser-Netzteil, zur Verwendung mit Laser-Modul 5V 1A 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6973591
Hersteller:
     Global Laser
Herst.-Nr.:
     5026-44-000
EAN/GTIN:
     5059045618898
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Lasermodul-Zubehör
lasermodul zubehör
Eingangsspannung = 90 → 264 V ac

Netzgerät. Dieses Netzteil läuft mit 90-264 V ac Eingang über ein IEC-Netzkabel und hat den Vorteil einer LED-Betriebsanzeige. 5-V-Ausgang Vollständiges Plug-and-Play-System für alle Ausrichtungszwecke IEC-Kabel im Lieferumfang enthalten: UK, Europa und USA Ausgangssteckverbinder: 1-polige 2,5-mm-Klinkenbuchse Für den Einsatz mit LaserLyte Flex-Produkten ; 697-3557 697-3557 , ; 127-1571 127-1571 und ; 127-1572 127-1572
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
90 → 264 V ac
Weitere Suchbegriffe: 6973591, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Global Laser, 502644000, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Module Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.