Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carclo LED Linse, Ø 19.7mm x 9.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6974320
Hersteller:
     Carclo
Herst.-Nr.:
     10202
EAN/GTIN:
     5059045620006
Suchbegriffe:
6974320
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Linsen und -Reflektoren
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Punkt, Weitwinkel
Abmessungen = 19.7 (Dia.) x 9.6mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 19.7mm
Höhe über Panel = 9.6mm
Set beinhaltet = Linse

LED-Linsen von Carclo Optics wurden für den Einsatz mit einer Reihe von verschiedenen LEDs verschiedener Hersteller entwickelt. Auf der Website von Carclo Optics finden Sie die aktuelle Liste kompatibler LEDs.. 20-mm-LED-Linsen der Optikfamilie. Diese Palette an 20-mm-LED-Linsen von Carclo Optics ist die beliebteste des Sortiments. Diese TIR-Optiklinsen bieten eine große Auswahl an Strahloptionen und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie sind als runde oder blasenförmige Linsen erhältlich, außerdem steht eine Reihe an verschiedenen Oberflächen zur Auswahl, z. B. matt, gewellt und klar.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Punkt, Weitwinkel
Abmessungen:
19.7 (Dia.) x 9.6mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
19.7mm
Höhe über Panel:
9.6mm
Set beinhaltet:
Linse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,99002*
€ 9,50812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,49001*
€ 8,91311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,01001*
€ 8,34191
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.