Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices HF Transceiver-IC FSK, MSK, LFCSP 48-Pin 7 x 7 x 0.83mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices HF Transceiver-IC FSK, MSK, LFCSP 48-Pin 7 x 7 x 0.83mm SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-6977565
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADF7021BCPZ
EAN/GTIN:
     5059042995848
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Technologie = Low IF/ISM Transceiver
Modulations-Technik = FSK, MSK
Gehäusegröße = LFCSP
Pinanzahl = 48
Montage-Typ = SMDmm
Länge = 7mm
Breite = 7mm
Höhe = 0.83mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 950MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 max. = 950MHz
Arbeitsspannnung max. = 3.6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 80MHz
Betriebstemperatur min. = -40 °CMHz

ETSI, FCC, ARIB. HF-Transceiver ADF7021 Sub-1GHz. Das ADF7021 -Gerät ist ein energiesparender Schmalband-Dual-VCO-HF-Transceiver, der für den Betrieb in den Sub-1GHz-Frequenzbändern entwickelt wurde. HF-Frequenzbereiche: 80 bis 650 MHz und 862 bis 950 MHz HF-Ausgangsleistung: bis zu +13 dBm Empfängerempfindlichkeit: –130 dBm bei 100 bps, FSK Modulation: FSK, GFSK, MSK, 3FSK oder 4FSK Unterstützung für Gauß- und Raised-Cosinus-Übertragungsdatenfilterung Programmierbare IF-Filter-Bandbreiten: 12,5 kHz, 18,75 kHz und 25 kHz OTA-Datenrate: bis zu 32,8 kbit/s Digitales RSSI Host-Kommunikation: serielles UART, SPI Temperatursensor Integrierter ADC mit 7 bit Netzteil: +2,3 V bis +3,6 V dc Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Anwendungen: Heimautomatisierung, Prozess- und Gebäudesteuerung, drahtlose Zähler, Fernbedienung, lokale Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT) RS-Produktcodes ; 697-7565 697-7565 ADF7021BCPZ
Weitere Informationen:
Technologie:
Low IF/ISM Transceiver
Modulations-Technik:
FSK, MSK
Gehäusegröße:
LFCSP
Pinanzahl:
48
Montage-Typ:
SMDmm
Länge:
7mm
Breite:
7mm
Höhe:
0.83mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
950MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 max.:
950MHz
Arbeitsspannnung max.:
3.6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
80MHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °CMHz
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, hf transceiver, 6977565, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Analog Devices, ADF7021BCPZ, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
530
€ 14,99*
ab € 4,26*
€ 7,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,74*
€ 10,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.