Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, High Voltage, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 470pF ±5% / 1kV dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6982908
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1812AA471JAT1A
EAN/GTIN:
     5059043257396
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2.54mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.54mm
Serie = High Voltage
Betriebstemperatur max. = +125°C

AVX Hochspannung 1812, Serie MLCC. Kleine Kondensatoren mit hohem Wert und geringem Leckstrom für Hochspannungssysteme Diese Kondensatoren weisen einen niedrigen ESR bei hohen Frequenzen auf. Geeignet für Anwendungen wie z. B. Klemmdioden in Hochfrequenz-Spannungswandlern, Resonatoren in SMPS und Hochspannungskopplung/DC-Blockierung Die Kondensatoren erfordern möglicherweise eine schützende Oberflächenbeschichtung, um äußere Lichtbogen zu verhindern
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2.54mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.54mm
Serie:
High Voltage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 470pf, 6982908, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 1812AA471JAT1A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.