| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6988723 Herst.-Nr.: EX-AZ16-12ZVRK-M20-3D EAN/GTIN: 5059040270619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verriegelungsart = Codiert Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner/1 Schließer Betätiger inklusive = Nein Sicherheitskontakte = 2 Öffner Wechselspannung max. = 230V Gleichspannung max. = 24V Anschlussausführung = M16 Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast IP Schutzart = IP 67 Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Anzahl der Kopfpositionen = 3 Serie = EX-AZ16 Strom max. = 2,5A
Schmersal Sicherheits-VerriegelungsschalterDer Standard-Sicherheitsverriegelungsschalter Schmersal EX-AZ16 mit einfachem Maschinenschutz verfügt über 2 Öffner/1 Schließer. Das Gehäuse hat 4 Eingangspunkte: 1 an der Vorderseite, 1 an der Rückseite und 2 an der Top. Das Gehäusematerial besteht aus glasfaserverstärktem Thermoplast. Er hat eine maximale Nennspannung von 230 V ac/24 V dc und einen maximalen Nennstrom von 4 A.Eigenschaften und VorteileIndividuelle Codierung auf Anfrage erhältlich Lange Lebensdauer Doppelt isoliert 3 Kabeleinführungen M20 x 1,5 Große Verdrahtungskammer Hohe Kontaktzuverlässigkeit mit niedrigen Spannungen und Strömen Nicht empfindlich gegenüber schmutzigen Bedingungen durch patentiertes Rollensystem Schlitzlöcher zur Einstellung, kreisförmige Löcher für die PositionZertifizierungenIEC/EN60947-5-1 BG-GS-ET-15 Schutzart IP67 BG-zertifiziert UL-Zulassung CSA-zertifiziert EAC-zertifiziert CCC-zertifiziert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verriegelungsart: | Codiert | Kontakt-Konfiguration: | 2 Öffner/1 Schließer | Betätiger inklusive: | Nein | Sicherheitskontakte: | 2 Öffner | Wechselspannung max.: | 230V | Gleichspannung max.: | 24V | Anschlussausführung: | M16 | Gehäusematerial: | Glasfaserverstärkter Thermoplast | IP Schutzart: | IP 67 | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX | Anzahl der Kopfpositionen: | 3 | Serie: | EX-AZ16 | Strom max.: | 2,5A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6988723, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Schmersal, EXAZ1612ZVRKM203D, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |