Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIZnet Inc Netzwerkmodul RS-232 3.3V 40 x 62 x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WIZnet Inc Netzwerkmodul RS-232 3.3V 40 x 62 x 17mm
WIZnet Inc Netzwerkmodul RS-232 3.3V 40 x 62 x 17mm
WIZnet Inc Netzwerkmodul RS-232 3.3V 40 x 62 x 17mm
WIZnet Inc Netzwerkmodul RS-232 3.3V 40 x 62 x 17mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6989139
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     WIZ105SR
EAN/GTIN:
     5059045633402
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
ethernet modul
Unterstützte Netzwerkschnittstellen = RS-232
Versorgungsspannung = 3.3V
Abmessungen = 40 x 62 x 17mm
Höhe = 17mm
Länge = 62mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 40mm

WIZ105SR Gateway-Modul seriell auf Ethernet. Hochgeschwindigkeits-Gateway-Modul seriell auf Ethernet mit RJ-45-Jack Stabile und zuverlässige Ethernet-Verbindungslösung 10/100 MBit/s Ethernet-Schnittstelle mit vollständig festverdrahtetem TCP/IP-Stackchip W5100 unterstützt Serielle Kommunikationsschnittstelle für bis zu 230 kBit/s Unterstützung serieller Konfigurationsbefehle: Einfaches Befehlsrahmenformat, umfassender und lesbarer Befehlssatz für Netzwerk- und serielle Einstellungen, Konfiguration vor Ort ohne PC Leistungsfähiges Remote-Konfigurations-Tool Best.-Nr. 698-9132: Brückenkabel, 12-polig, zur Verbindung der seriellen RS-232-Schnittstelle des WIZ105SR mit der Testplatine. Best.-Nr. 698-9136: Evaluierungskit umfasst ein WIZ105SR-Modul, Testplatine, Brückenkabel, 12-polig, serielles und LAN-Kabel und ein 5-V-dc-Netzteil
Weitere Informationen:
Unterstützte Netzwerkschnittstellen:
RS-232
Versorgungsspannung:
3.3V
Abmessungen:
40 x 62 x 17mm
Höhe:
17mm
Länge:
62mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 6989139, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, Netzwerkmodule, WIZnet Inc, WIZ105SR, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, Networking Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,41*
Zubehör
Halo Electronics
HFJ11-1G01ERL
ab € 3,73*
Zubehör
Halo Electronics
HFJ11-1G41ERL
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.