Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Rollenhebel-Betätiger verdrahtet, 1 A @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler IP 67 0,39 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6989536
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABJ161640
EAN/GTIN:
     5059039500130
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic mikroschalter rollenhebel...
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 1 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 0,39 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch = 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.029N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Ultraminiatur-Mikroschalter Typ ABJ. Die ABJ-Serie von abgedichteten Ultraminiatur-Schaltern bietet die Schutzart IP67 für den vorverdrahteten Typ und ist in vielen Variationen erhältlich zur Anpassung an die Anforderungen Ihrer Anwendung.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
1 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
0,39 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel-Legierung
Lebensdauer mechanisch:
10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.029N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 6989536, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABJ161640, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.