Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel lang-Betätiger PCB, 100 mA @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler 0,25 N -25°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6994409
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV3434613
EAN/GTIN:
     5059039592401
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Betätigertyp = Scharnierhebel lang
Anschlussart = PCB
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,25 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Dreifach vergoldet
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^5Operations
Schalt-Lösekraft = 0.025N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräzise AV3-Subminiatur-Schalter (FS-Version). Diese Subminiatur-Mikroschalter mit hoher Präzision haben eine flussmittelfeste Konstruktion und sind mit einer Vielzahl von Betätigungselement- und Anschlussklemmen-Ausführungen verfügbar. Typische Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Sicherheitssysteme, Datensysteme und medizintechnische Geräte. KabelanschlussklemmenFlussmittelfeste KonstruktionIntegriert vergossene AnschlüsseRechtwinklige, linkswinklige Anschlussklemmen mit gemeinsamem Rastermaß für PC-Platine
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel lang
Anschlussart:
PCB
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,25 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Dreifach vergoldet
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^5Operations
Schalt-Lösekraft:
0.025N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 30v, 6994409, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AV3434613, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.