Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, CK MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 100V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6994948
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     CK06BX104K
EAN/GTIN:
     5059043491523
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 7.37 x 2.29 x 7.37mm
Länge = 7.37mm
Tiefe = 2.29mm
Höhe = 7.37mm
Serie = CK
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie CK. Die AVX CK-Serie von Kondensatoren mit radialen Anschlussdrähten bietet Modelle gemäß Industriestandard für Ihre Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Spannungen, Kapazitäten und Toleranzen. Alle Keramikmodelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
7.37 x 2.29 x 7.37mm
Länge:
7.37mm
Tiefe:
2.29mm
Höhe:
7.37mm
Serie:
CK
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 100nf, vielschicht keramikkondensator, 6994948, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, CK06BX104K, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.