Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Neigungsschalter quecksilberfrei Vertikal 25 → 60° 19mA max. Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic Neigungsschalter quecksilberfrei Vertikal 25 → 60° 19mA max. Spannung
Artikel-Nr.:
     108EL-6995478
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AHF21
EAN/GTIN:
     5059039593941
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 25 → 60°
Einbaulage = Vertikal
Elektrischer Ausgang = Spannung
Strom max. = 19mA
Gleichspannung max. = 5V
Anschlussart = PCB
Länge = 11.5mm
Tiefe = 11.9mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Abmessungen = 11.5 x 9.5 x 11.9mm

Kippschalter mit Fotosensor
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
25 → 60°
Einbaulage:
Vertikal
Elektrischer Ausgang:
Spannung
Strom max.:
19mA
Gleichspannung max.:
5V
Anschlussart:
PCB
Länge:
11.5mm
Tiefe:
11.9mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Abmessungen:
11.5 x 9.5 x 11.9mm
Weitere Suchbegriffe: 6995478, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Panasonic, AHF21, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.