Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BG Electrical Storm Steckdose Typ G – Britisch Aufputz 2-fach Außen Polycarbonat Grau / 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BG Electrical Storm Steckdose Typ G – Britisch Aufputz 2-fach Außen Polycarbonat Grau / 13A
BG Electrical Storm Steckdose Typ G – Britisch Aufputz 2-fach Außen Polycarbonat Grau / 13A
Artikel-Nr.:
     108EL-6997098
Hersteller:
     BG Electrical
Herst.-Nr.:
     WP24-02
EAN/GTIN:
     5056112066361
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
bg electrical aufputzsteckdose ip66
aufputz steckdose
Anzahl der Ausbrüche = 2
Farbe = Grau
Geschaltet = Nein
Buchsentyp = Typ G – Britisch
Montageart = Oberflächenmontage
Nennstrom = 13A
Betriebsspannung = 230 V
Material = Polycarbonat
Gesamthöhe = 160mm
Gesamtbreite = 200mm
Gesamttiefe = 80mm
Schutzart = IP66
Erdklemme = Ja

RCD-Steckdose von RS Pro, IP56. Diese Serie von RCD-Steckdosen der Serie RS Pro ist sowohl in 1- als auch in 2-facher Ausführung erhältlich und wurde entwickelt, um Ihre Stromversorgung unter nassen Bedingungen im Innen- und Außenbereich zu schützen. Die einfache und moderne Bauweise verfügt über eine benutzerfreundliche Halteklammer, damit Ihre Steckdosen während des Betriebs sicher und vor Flüssigkeiten geschützt sind. Farbcodierte Anschlussklemmen innerhalb der Einheit ermöglichen eine schnelle und einfache Installation sowie eine standardmäßige 4-Loch-Montage auf der Rückseite der Einheit. Die Einheit verfügt auf allen 4 Seiten über Ausbrüche für die Kabeleinführung, ist vielseitig und erleichtert die Durchführung von Kabelführungen aus jeder Richtung in die Box. Die Buchsenabdeckung bleibt während des Betriebs geöffnet, um den Zugang zu erleichtern und die Durchsicht zu ermöglichen, sodass Sie den Ein-/Aus-Zustand leicht erkennen können, ohne die Geräteabdeckung öffnen zu müssen. Merkmale. Die Abdeckung bleibt beim Zugriff auf die Buchsen selbsttätig offen Die durchsichtige Geräteabdeckung hilft, den Ein-/Aus-Zustand zu erkennen Farbcodierte Klemmen für einfache Montage 250V Nennspannung Nennstrom 13 A Schutzart IP56 bei Verwendung von Steckern Erfüllt Norm BS1363, Teil 2
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Farbe:
Grau
Geschaltet:
Nein
Buchsentyp:
Typ G – Britisch
Montageart:
Oberflächenmontage
Nennstrom:
13A
Betriebsspannung:
230 V
Material:
Polycarbonat
Gesamthöhe:
160mm
Gesamtbreite:
200mm
Gesamttiefe:
80mm
Schutzart:
IP66
Erdklemme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose grau, 6997098, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, BG Electrical, WP2402, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.