Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venture Lighting Halogen-Metalldampflampe 400 W GES/E40 Elliptisch E120 Vertikal Offen 3700K 40000 lm Indirekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Venture Lighting Halogen-Metalldampflampe 400 W GES/E40 Elliptisch E120 Vertikal Offen 3700K 40000 lm Indirekt
Artikel-Nr.:
     108EL-6997199
Hersteller:
     Venture Lighting
Herst.-Nr.:
     HIPE400W/C/V/LU/UVS/737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Leistung = 400 W
Lampensockel = GES/E40
Lampenform = Elliptisch
Lampentyp = E120
Einbaulage = Vertikal
Fitting Typ = Offen
Lichtstärke = 40000 lm
Länge = 296 mm
Oberflächen Finish = Indirekt
Farbwiedergabe = 70
Farbtemperatur = 3700K
Durchmesser = 120mm
Lebensdauer = 20000h
EU-Energieeffizienzklasse = G

Elliptisch - White-Lux Plus® für SON/HPS-Starter. White-Lux Plus® Metalldampflampen können verwendet werden, um das gelbe Licht von Natriumdampflampen in sauberes weißes Metalldampflicht umzuwandeln. Läuft mit Standard-HPS-Startern und Zündvorrichtungen Bogenröhre mit geformtem Gehäuse für schnelles Starten Offene und geschlossene Ausführungen verfügbar - siehe technische Daten
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Lampensockel:
GES/E40
Lampenform:
Elliptisch
Lampentyp:
E120
Einbaulage:
Vertikal
Fitting Typ:
Offen
Lichtstärke:
40000 lm
Länge:
296 mm
Oberflächen Finish:
Indirekt
Farbwiedergabe:
70
Farbtemperatur:
3700K
Durchmesser:
120mm
Lebensdauer:
20000h
EU-Energieeffizienzklasse:
G
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, halogenmetalldampflampe e40, entladungslampe e40, 6997199, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogen-Metalldampflampen, Venture Lighting, HIPE400WCVLUUVS737, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Metal Halide Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.