Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 2V dc, Montage-Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 2V dc, Montage-Ø 6mm
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 2V dc, Montage-Ø 6mm
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 2V dc, Montage-Ø 6mm
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 2V dc, Montage-Ø 6mm
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 2V dc, Montage-Ø 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7001546
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7001546
EAN/GTIN:
     5056112066439
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 8mcd
Länge = 15.9mm

Grüne RS Pro Anzeige, 2 V dc, 6 mm Montagebohrungsgröße, Anschlussklemme, IP67Benötigen Sie eine wasserdichte LED-Anzeige für den Einsatz im Freien oder in einer industriellen Umgebung? Diese grüne 2-V-dc-Lampe aus der RS Pro Serie ist gemäß IP67 abgedichtet, sodass sie eine halbe Stunde lang Wasser im Wasser unter einem Meter hält. Dies macht ihn für eine Vielzahl von Anwendungen in Bereichen von der Medizin bis zur Landwirtschaft geeignet. Die Lampe bietet eine hohe Helligkeit für einen niedrigen Energieverbrauch und kann bis zu 100 000 Stunden lang 8 mcd liefern, bevor sie ersetzt werden muss. Die 3-mm-Linse ist in einer verchromten Einfassung montiert, die für die Montage in einem 6-mm-Loch in Platten mit einer Dicke von bis zu 7 mm geeignet ist. Die farbige diffuse Epoxidlinse bietet eine Weitwinkelansicht. Die Anzeige entspricht UL-Normen, ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200 (elektrostatische Entladung) und RoHS (gefährliche Substanzen). Sie werden feststellen, dass es auch mit einer Befestigungsmutter, Federscheibe und Gummidichtung geliefert wird.Eigenschaften und Vorteile• Grüne Signalleuchte • Wasserdichte Schutzart IP67 • Kabelstift-Anschlüsse • Intensität von 8 mcd • Nennspannung von 2 V dc • Einfassung aus Chrom, bündig • Länge: 15,9 mm • Durchmesser: 3 mm • Tafelmontage • Größe der Montagebohrung: 6 mm • Maximale Plattenstärke von 7 mm • entspricht UL-Standards • Erfüllt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:200 auf elektrostatisch Entladung • Erfüllt die RoHS-Richtlinie für gefährliche SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
8mcd
Länge:
15.9mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 7001546, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q6F6CXXG02E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204928
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.