Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 2V dc, Montage-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 2V dc, Montage-Ø 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7001656
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7001656
EAN/GTIN:
     5056112066750
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 6mcd
Länge = 17.6mm

UL. Befestigungsmutter, Federscheibe. LED-Anzeigelampen, 8 mm Montagebohrung, Einfassung für bündige Montage. Diese LED-Signalleuchten werden von der zuverlässigen RS-Marke vertrieben und verfügen über diffuse Epoxidstreuscheiben und eine bündige Chromeinfassung. Das Gehäuse verfügt über einen Führungsstiftanschluss und ist gemäß IP67 vor eindringenden Medien geschützt, wodurch die Eignung für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar in Außenanwendungen gewährleistet wird. LED-Signalleuchten sorgen für einen hohen Grad an Helligkeit und eine lange Lebensdauer bei geringem Energieverbrauch, womit sie ideal für eine Vielzahl von Geräteanwendungen geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile:. 5 mm farbige diffuse Epoxid-Linse Maximale Plattenstärke 7 mm Kapselung nach Schutzart IP67 Voraussichtliche Lebensdauer von 10000 Stunden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
6mcd
Länge:
17.6mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 7001656, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q8F6CXXY02E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
AL8Q-P00
ab € 4,87*
Zubehör
Kingbright
L-934SYD
ab € 0,0774*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,21*
Zubehör
RS Pro
525931
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.