Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 2V dc, Montage-Ø 6mm, Leiter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7001858
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7001858
EAN/GTIN:
5056112067368
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 6mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 3 mm
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Nennstrom = 20mA
Intensität = 8mcd
Länge = 15.9mm
RS PRO V2
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
6mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
3 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Nennstrom:
20mA
Intensität:
8mcd
Länge:
15.9mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe blau
,
led anzeigelampen
,
rs pro led anzeigelampe
,
7001858
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q6F7BXXB02E
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Unisoliert, Buchse, 0.2mm² - 0.5mm²
RS Pro
204928
ab € 13,18*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben Vernickelt A-Form, 1.6mm x 6.4mm x 12mm, Messing
RS Pro
4830669
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen