Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 24V dc, Montage-Ø 8mm, Leiter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7001937
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7001937
EAN/GTIN:
5056112067603
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 6mcd
Länge = 27.6mm
UL. 8-mm-LED-Anzeigen Bleiklemmen von RS Pro. Diese LED-Anzeigen von RS Pro sind eine ausgezeichnete Lösung für verschiedene Anwendungen. Das Gehäuse verfügt über einen Anschluss für loses Kabel und ist gemäß IP67 vor eindringenden Medien geschützt, wodurch die Eignung für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar in Außenanwendungen gewährleistet wird. RS Pro-Marken-LED-Anzeigen sorgen für einen hohen Grad an Helligkeit und eine lange Lebensdauer, womit sie ideal für eine Vielzahl von Geräteanwendungen geeignet sind. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • 5 mm farbige diffuse Epoxid-Linse • Maximale Plattenstärke 7 mm • Anschluss über lose 200-mm-Kabel • Kapselung nach Schutzart IP67 • Zweifarbige Ausführungen verfügen über zwei antiparallel geschaltete LEDs • Dreifarbige Ausführungen verfügen über zwei LEDs mit gemeinsamer Kathode. Was ist eine dreifarbige LED?. Dreifarbige Anzeigen umfassen zwei verschiedenfarbige LEDs. Standardmäßig leuchten beide LEDs symmetrisch und geben ein Licht mit einer Mischung aus beiden LEDs ab. Die Funktion lässt sich am besten verstehen, wenn man sie sich wie das Mischen von Farbe vorstellt. Aus Rot und Grün wird beispielsweise Gelb, wenn die beiden LEDs rot und grün sind. Das abgegebene Licht ist dann ein helles Gelb. Wie sind diese Anzeigen geschützt?. Jede LED-Anzeige erfüllt die Schutzart IP67. Obwohl sie nicht vollständig wasserdicht ist, ist sie vollständig vor Staub und anderen kleinen Partikeln geschützt. Sie können auch für maximal 30 Minuten vollständig in Wasser getaucht werden (bis zu 1 m Tiefe). Es ist von der Anwendung abhängig, wie diese Funktion verwendet wird, aber die LED funktioniert weiterhin einwandfrei, wenn die oben genannten Richtlinien eingehalten werden. Sind im Lieferumfang dieser Anzeigen Befestigungselemente vorhanden?. Jede Anzeige wird komplett mit einer Befestigungsmutter, Unterlegscheibe und Dichtung geliefert. Für eine schnelle und einfache Installation.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
6mcd
Länge:
27.6mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro meldeleuchte 24v gelb
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 24v
,
7001937
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q8F3CXXY24E
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec Drucktaster-Blende AL8Q-P00 für Serie AL8
Idec
AL8Q-P00
ab € 4,87*
Zubehör
RS PRO LED Anzeigenlampen-Fassung, Ø 11mm, L. 21mm
RS Pro
210793
ab € 1,21*
Zubehör
RS PRO M8 Vierkantmutter B. 13mm, Stahl, Glanzverzinkt
RS Pro
837313
ab € 25,37*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M5 Schrauben Glanzverzinkt A-Form, 1mm x 5.3mm x 10mm, Stahl
RS Pro
525931
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen