Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 30V / 1000 mW max, SOD-106 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7002592
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PTZTE2530B
EAN/GTIN:
     5059043475394
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1000 mW
Gehäusegröße = SOD-106
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 12Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 4.5 x 2.6 x 1.9mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Zenerdioden 1 W, Serie PTZ, ROHM
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1000 mW
Gehäusegröße:
SOD-106
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
12Ω
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
4.5 x 2.6 x 1.9mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 7002592, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, PTZTE2530B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1277
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,403*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROHM Semiconductor
PDZVTR30B
ab € 0,0798*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.