Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Schwarz Außenmaß 200 x 150 x 50mm IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Schwarz Außenmaß 200 x 150 x 50mm IP67
RS PRO Aluminium Gehäuse Schwarz Außenmaß 200 x 150 x 50mm IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7004147
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7004147
EAN/GTIN:
     5056112068099
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 200 mm
Höhe Außen = 50 mm
Breite Außen = 150 mm
Abmessungen Außen = 200 x 150 x 50mm
Schutzart = IP67
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Ja
Dichtungswerkstoff = Silikon

RS PRO RS Pro Gehäuse mit Aluminiumschirmung, schwarz, IP67. Wir stellen vor: Die geschirmten Aluminiumgehäuse von RS PRO, eine Serie von Aluminiumdruckguss-Gehäusen mit Abschirmdichtung zum Schutz vor elektromagnetischen und Funkstörungen. Diese Durable Gehäuse bieten einen ausgezeichneten Schutz für interne elektrische und nicht-elektrische Komponenten und können in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden. Dieses Gehäuse mit hohem Standard verfügt über eine Silikondichtung mit Schutzart IP67 und eine leitfähige Dichtung für die EMI-Abschirmung. Die Löcher für die Montage des Gehäuses und die Befestigung des LID befinden sich außerhalb des inneren Bereichs für zusätzliche Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. • Wandmontagelöcher und Befestigungsschrauben befinden sich außerhalb des Dichtungsbereichs für echten Dichtungsschutz • M4-Senkkopfschrauben sind im Lieferumfang enthalten, um die Abdeckung und das Gehäuse zu sichern • Lieferung mit einer durchgehenden Silikondichtung gemäß Schutzart IP67 und einer leitfähigen Dichtung für die EMI-Abschirmung • Außenflächen haben eine pulverbeschichtete schwarz lackierte Oberfläche • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Anwendungen. Aluminiumgehäuse sind aufgrund ihres leichten und dennoch Durable Designs ideal für den Einsatz als Universalgehäuse. Aluminiumgehäuse eignen sich auch hervorragend für HF-Projekte oder Projekte, die witterungsabhängig sind. Aufgrund der Bauweise der Gehäuse können sie auch für Projekte mit Wärme verwendet werden, da die Gehäuse einen ausgezeichneten Kühlkörper bilden. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: • Elektroarbeiten • Musikindustrie (Pedale und Fußschalter) • Schaltelemente für Tasten • Telekommunikation • Netzwerk-Abzweigdosen • Mechanisch und Automatisierung. Wie hoch ist die IP-Schutzart?. IP-Schutzart ist bekannt als - Schutz vor eindringenden Medien oder internationale Schutzklasse sind gemäß der internationalen Norm EN 60529 (British BS EN 60529:1992, European IEC 60529:1989) definiert Die Normen dienen der Definition der Abdichtungswirksamkeitsstufe von elektrischen Gehäusen. Die Norm kennzeichnet den Schutz vor Fremdkörpern wie Schmutz und Wasser. Dieses Gehäuse hat eine Schutzart von IP67 und stellt sicher, dass das Gehäuse vollständig vor dem Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist, wenn das Gehäuse in Wasser von bis zu 1 m eingetaucht ist. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden?. Dieses Gehäuse kann im Innen- und Außenbereich mit Schutzart IP67 zum Schutz interner Komponenten vor Staub und Wasser verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
200 mm
Höhe Außen:
50 mm
Breite Außen:
150 mm
Abmessungen Außen:
200 x 150 x 50mm
Schutzart:
IP67
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Ja
Dichtungswerkstoff:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: 7004147, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, HQ017EMSBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.