Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Phasenanschnittgesteuert Thyristor 910A TO-200AC 1800V 16400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Phasenanschnittgesteuert Thyristor 910A TO-200AC 1800V 16400A
Artikel-Nr.:
     108EL-7005633
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ST700C18L1
EAN/GTIN:
     5059040875449
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 910A
Thyristor-Typ = Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße = TO-200AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1800V
Spitzenstrom = 16400A
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 600mA
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 58.5 x 58.5 x 27mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 1800V

Phasenanschnittsteuerungs-Kapselthyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
910A
Thyristor-Typ:
Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße:
TO-200AC
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1800V
Spitzenstrom:
16400A
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
600mA
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
58.5 x 58.5 x 27mm
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
1800V
Weitere Suchbegriffe: 7005633, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VSST700C18L1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 66,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.