Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Phasenanschnittgesteuert Thyristor 960A TO-200AB 600V 13000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Phasenanschnittgesteuert Thyristor 960A TO-200AB 600V 13000A
Artikel-Nr.:
     108EL-7005639
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ST380CH06C1
EAN/GTIN:
     5059040876675
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 960A
Thyristor-Typ = Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße = TO-200AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 13000A
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 600mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 42 x 42 x 15.1mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.58V

Phasenanschnittsteuerungs-Kapselthyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
960A
Thyristor-Typ:
Phasenanschnittgesteuert
Gehäusegröße:
TO-200AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
13000A
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
600mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
42 x 42 x 15.1mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.58V
Weitere Suchbegriffe: 7005639, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, VSST380CH06C1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 66,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.