Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Mikroschalter Stößel-Betätiger Schraub, 6 A @ 250 V ac, DT-Schließer/Öffner IP 40 4,5 N -50°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7005737
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83242020
EAN/GTIN:
     5059040021297
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter crouzet 250v 6a
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = DT-Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 4,5 N
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel
Gehäusematerial = Glasfaserverstärktes PC
Lebensdauer mechanisch = 10^7Operations
Betriebstemperaturbereich = -50 → +85°C

DIN 41 636 Formfaktor F. Doppeltrennschalter. Mikroschalter mit Doppeltrennstromkreisen, Formfaktor Zb. Positiver Kontaktöffnungsmechanismus. Kontakte: AgNi. Mechanische Haltbarkeit: 10 ;sup>7 ;/sup> Schaltspiele.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
DT-Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
4,5 N
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärktes PC
Lebensdauer mechanisch:
10^7Operations
Betriebstemperaturbereich:
-50 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 7005737, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Crouzet, 83242020, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,52*
€ 47,38*
10
€ 6,90*
ab € 48,32*
€ 58,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
79215742
ab € 3,13*
Zubehör
Crouzet
70507529
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.