Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Elektrischer Linearantrieb 24V dc 200mm Hub, 100mm/s, 43N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7009098
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     LDZBL3M-200A3L
EAN/GTIN:
     5059039832736
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 200mm
Last max. = 43N
Eingangsspannung = 24V dc
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 100mm/s
Motortechnologie = Gleichstrommotor

Elektrische Betätigungselemente Serie LZBL. Die elektrischen Betätigungselemente der Serie LZB von SMC können wie Luftzylinder betätigt werden und sind für Umgebungen geeignet, in denen keine Druckluft zur Verfügung steht. Das elektrische Betätigungselement LZB wird über die Treibereinheit LC3F von SMC betrieben, die über einen Überstromschutz verfügt, um ein Durchbrennen des Motors zu verhindern. Der Hub kann mit den EIN/AUS-Signalen gesteuert werden Betätigung wie ein Luftzylinder möglich Einfache Steuerung der Aus- und Einfahrbewegung Druckregelung Zwei Größen mit gleichwertigem Schub ähnlich Luftzylindern mit 16 und 25 mm Stangenende optional mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
200mm
Last max.:
43N
Eingangsspannung:
24V dc
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
100mm/s
Motortechnologie:
Gleichstrommotor
Weitere Suchbegriffe: smc elektrozylinder, elektro zylinder, linearantrieb 200mm, 7009098, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, SMC, LDZBL3M200A3L, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,29*
€ 280,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,33*
€ 284,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 275,79*
€ 344,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,87*
€ 410,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,97*
€ 403,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,62*
€ 374,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,79*
€ 328,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
BM2-025
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.