| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7009234 Herst.-Nr.: 975.894.02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Poladapter Zur Verwendung mit = Verkehrsampel-Signalleuchten 494, 894
LED-Signalleuchte – Serie 894. Gute Sichtbarkeit und innovatives Design Jedes Element kann einzeln gedreht werden Farbintensives Licht durch die Verwendung von LEDs Klarsicht-Linsen für klare Signalisierung auch in direktem Sonnenlicht Eine integrierte Montagehalterung ermöglicht eine leichte Montage Gute seitliche Sichtbarkeit Wandmontage Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Poladapter | Zur Verwendung mit: | Verkehrsampel-Signalleuchten 494, 894 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7009234, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 97589402, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,34* | € 66,05* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,44* | € 66,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,66* | € 66,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,91* | € 67,99* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 55,65* | € 73,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|