Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, BNC - BNC, 75Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 1GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7009495
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B7771B3-ND3G-75
EAN/GTIN:
     5059041444293
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 75Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 1GHz
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 32.5mm
Gehäusebeschichtung = Vernickeltes Kupfer
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze

HF-Koaxial-BNC-Anbau-/Plattenadapter, Jack auf Jack, Amphenol. Isolierte HF-Koaxial-BNC-Anbau-/Plattenadapter, Jack auf Jack, 50 Ohm und 75 Ohm, mit vernickeltem Messinggehäuse, Delrin-Isolator und vergoldetem Mittenkontakt und Kontermutterbefestigung.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
75Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
1GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
32.5mm
Gehäusebeschichtung:
Vernickeltes Kupfer
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 7009495, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Amphenol RF, B7771B3ND3G75, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.