Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
BNC Adapter
>
Artikel
HF Adapter, BNC - BNC, 75Ω, Weiblich - Weiblich, T-Abzweig, 1GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7009509
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
B8073A1-ND3G-75
EAN/GTIN:
5059041444163
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC T-Adapter
adapter bnc 75ohm
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 75Ω
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Betriebsfrequenz = 1GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 33mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
HF-Koaxial-BNC-T-Adapter Amphenol. HF-BNC-Koaxial-T-Adapter, 50 Ohm und 75 Ohm, mit einem vernickelten Gehäuse, Delrin-Isolator und vergoldetem Mittelkontakt. Best.-Nr. ; 700-9499 700-9499 und ; 700-9509 700-9509 haben eine Jack-Jack-Jack-Konfiguration und ein Messinggehäuse. Best.-Nr. ; 700-9502 700-9502 und ; 700-9506 700-9506 haben eine Jack-Stecker-Jack-Konfiguration und ein Gehäuse aus Zinkdruckguss.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
75Ω
Gehäuseausrichtung:
T-Abzweig
Betriebsfrequenz:
1GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
33mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
adapter bnc
,
bnc adapter t-stück
,
7009509
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
Amphenol RF
,
B8073A1ND3G75
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen