Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PVC-Rundstab, PVC Grau 1.44g/cm³, Ø 60mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7009855
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7009855
EAN/GTIN:
     5056112069348
Suchbegriffe:
PVC-Rundstab
PVC-Stab
PVC-Stange
Rundprofil
Farbe = Grau
Länge = 1m
Material = PVC
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 60mm
Dichte = 1.44g/cm³
Zugfestigkeit = 500 MPa
Betriebstemperatur max. = +60°C
Wärmeleitfähigkeit = 0.159W/mK

Graues PVC-Kunststoffhalbzeug. Gute mechanische Festigkeit Beständig gegen die meisten Chemikalien Einfach hergestellt und bearbeitet Verwendungsbereiche umfassen: Behälter in Chemiewerken, elektrische Bauteile, Ventile und Pumpen Maximale Betriebstemperatur 60°C
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
1m
Material:
PVC
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
60mm
Dichte:
1.44g/cm³
Zugfestigkeit:
500 MPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Wärmeleitfähigkeit:
0.159W/mK
Weitere Suchbegriffe: Rundstab, Rundstange, pvc rundstab, 7009855, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, GreyPVCrodstock,1mL,60mmdia, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.