| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7010679 Herst.-Nr.: 7010679 EAN/GTIN: 5056112069591 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versorgungsspannung = 240V Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Klemmhandwerkzeug, Heißmesser, Riemenschneider und Entgrater. Das Mini-Stumpfschweißgerät ist in zwei Versionen erhältlich: 240 V mit britischem BS1363-Stecker (RS-Bestellnummer ; 701-0672 701-0672 ) und 240 V mit zweipoligem Eurostecker (RS-Bestellnummer ; 701-0679 701-0679 ). Mini Ansatz-Verschweißkits RS PRO 701-0672 und 701-0679. Die Mini Ansatz-Verschweißkits RS PRO 701-0672 und 701-0679 mit 240 V sind Schweißkits zum Zusammenschweißen von nicht-verstärkten Polyurethan- und Polyesterbändern. Die Kits werden in einem Hartschalenkoffer mit geformtem Einsatz geliefert, damit Sie das Kit sicher und einfach von Einsatz zu Einsatz transportieren können. Die RS PRO-Kits 701-0672 und 701-0679 sind geeignet für Rundriemen mit Z- und A-Profil und einem Durchmesser von bis zu 8 mm. Bei richtiger Anwendung weist die Schweißnaht bis zu 90 % der Zugfestigkeit auf, die der Riemen bieten kann.. • Für PUR- und PET-Bänder • Rundriemen mit Z- und A-Profil • Transporttasche • Zwei Steckertypen erhältlich (Optionen siehe unten) Erhältliche Versionen: ; 701-0672 701-0672 – UK-Netzstecker ; 701-0679 701-0679 – Eurostecker Was ist im Lieferumfang enthalten? 1 x Handspannwerkzeug 1 x Heißmesser 1 x Gurtschneider 1 x Flash-Schneider Was ist Ansatz-Schweißen? Ansatz- oder Stumpfschweißen ist der Prozess, bei dem zwei Metallteile miteinander verbunden werden. Es ist eine beliebte Methode zum manuellen Schweißen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versorgungsspannung: | 240V | Steckertyp: | Typ C - Eurostecker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 7010679, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweißgeräte, RS PRO, L04MINIWELD240VE, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |